Beli gun rivet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STANLEY Hand Riveter Tool & Accessories (Tang Rivet)Deskripsi:These tools install blind rivets, which require access to only one side of the materials being joined. Also known as break-stem rivet tools, they grip the blind rivet's mandrel (pintail), draw it back, flatten the rivet body and pull materials together, and snap it off to set the rivet flush with the surface.atribut:
- UNSPSC: 27112402
- Fits Rivet Diameter (inch): 1/8
- For Rivet Material: Aluminium Steel
- For Rivet Type: Blind
- Overall Length (inch): 10
- Makita Cordless Rivet GunDeskripsi:DRV250RTEsupplied with 2x 5.0Ah batteries (BL1850B) & charger (DC18RC)atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Centre Height (mm): 26
- Sound Level dB(A): 74
- TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Outlet: M25 (3/4\")
- Inlet: M32 (1\")
- Pipe Length (m): 1
- TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- BESTIR Hand Riveter Gun (Tang Rivet)Deskripsi:Rentang paku keling: Baja berkualitas tinggi2.4mm- 3/32"3.2mm- 1/8"4.0mm- 5/32"4.8mm- 3/16"Kualitas memukau yang baik, kecepatan cepatDesain struktur hemat tenaga tipe batang tarik, operasi dua tangan cocok untuk menarik gaya memukau Acara besar; mampu memukau dan mengikat bahan yang berbeda seperti logam, serat, kulit dan plastik.
- TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- DEWALT Brushless Riveter GunDeskripsi:Install aluminium, steel, and stainless steel blind rivets up to 4.8mm with the 18V XR® Brushless Cordless Rivet Tool. The brushless motor delivers up to 10KN of pulling force and has the capability to pull up to 800 4.8mm stainless steel rivets per charge. Other features include a tool-free nose piece change and on-board nose piece storage help to maximise\nproductivity on the jobsite.Set of Contents:-Charger DCB1104-B1 (1pc)-Battery DCB182-B1 (1pc)-Unit DCF403NT-XJ (1pc)atribut:
- Maximum Pulling Force (kN): 10
- Stroke length (mm): 25
- Product Length (mm): 268
- Rivet Eye Diameter (mm): 2.4 - 4.8
- Rivet Nozzle Size (mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8
- Rivets per Charge: 820
- Voltage Capacity (V): 18/20 (Maximum)
- KOBE RED LINE Mesin Rivet PneumatikDeskripsi:Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.atribut:
- Handle Style: Pistol Grip
- Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
- Overall Height (mm): 270
- Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
- Product Number: KRK001
- MILWAUKEE Cordless Riveting Tool (Rivet gun)Deskripsi:The M12 Rivet Tool is the first cordless solution that delivers fast, easy riveting while maintaining performance, durability, and size. The M12 Rivet Tool can pull up to 250 4.8mm stainless steel rivets or 450 3.2mm steel rivets on one charge with a 1.5Ah battery, and reduces muscle effort from a hand tool by 60%. No compressors or hoses during set up and operation makes this tool a great replacement to pneumatic products. 2X longer life over current cordless solutions delivers greater durability from common jobsite conditions and use. This is the most compact cordless rivet tool on the market, measuring only 164mm in length allowing users more access in tight spaces. The M12 Rivet Tool is part of the M12 battery platform, offering 90+ solutions on one battery system.atribut:
- Voltage (V): 12
- TEKIRO Glass Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)atribut:
- Size (inch): 10.5
- KRISBOW Tang Rivet SetDeskripsi:Steel Hand Riveter Set 2.4-4.8mmatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x120x30
- Rivet-Drill Pilot hole drill for Rivet-Drill-004atribut:
- Size (mm): 3,3
- RS PRO Rivet GunDeskripsi:RS PRO Hand Rivet Gun is available in 2.4 3.2 4.0 4.8 mm rivets Introducing the RS PRO Hand Riveter, a high-quality hand tool for installing a wide range of rivets into a variety of materials including aluminium, steel and stainless steel. These rivets can be permanently fixed. The RS PRO manual rivet gun has a durable aluminium body construction and a forged steel handle with an ergonomic grip for comfort and improved operation. The riveter also has two interchangeable nosepieces to accommodate different rivet sizes including 2.4, 3.2, 4.0 and 4.8mm, and a wrench is included so you can easily change the nosepieces as needed. The nosepiece and spanner are also conveniently stored inside the rivet body and handle, so they are always on hand. Features and Benefits Durable aluminum body construction for corrosion resistance and durability Fits aluminum, steel, and stainless steel rivets Two interchangeable nose pieces to accommodate a variety of rivet sizes Available in rivet sizes 2.4 3.2 4.0 4.8 Includes a wrench for quick nosepiece changes Forged steel handle with ergonomic grip for comfort and control Applications A hand riveter (also known as a rivet gun or riveting tool) is a type of hand tool used to install rivets into a variety of materials, creating a secure hold. Rivet guns often have interchangeable nose pieces to fit different sized rivets, making them a versatile tool. Rivet guns can be standard hand tools, power tools, or air-powered, depending on the type of application required. Hand riveters are used in a wide range of applications, including: Repairs and Maintenance Roofing and Flashing Heating Ventilation Air Conditioning Sheet Metal Construction Frequently Asked Questions Accepts aluminium, steel and stainless steel rivets Interchangeable nose piece Aluminium body Forged steel handle with PVC grip Does this include rivets? This hand riveter does not come with rivets supplied but the RS RS Pro Piece Hand Riveter Tool Set contains an identical riveting tool with a range of rivets fitted to an EVA foam module and is available as RS part number (833-5969) 833-5969 What sizes of rivets does it accept? RS Pro hand riveters are fitted with nose pieces to fit rivets to sizes. 2.4 mm 3.2 mm 4.0 mm 4.8 mm How to change the nose pads To change the nose piece, place the included wrench on the nose and turn counterclockwise to loosen it. Once loosened, the nose can be removed by continuing to turn it counterclockwise by hand. Once removed, select the nosepiece you need, place it in the rivet tool and tighten it clockwise with a wrench. How to Use a Hand Riveter Before installing the rivet, you need to clamp the material tightly and drill a hole using the appropriate size drill bit. Place the rivet mandrel through the hole, place the nosepiece of the rivet gun over the mandrel, and squeeze the handle. Pressing the head of the pin into the rivet will cause the ends of the rivet to flare. Applying pressure to the handle releases the mandrel, leaving a secure, permanent hold.
- RS PRO Rivet GunDeskripsi:RS PRO 360° Rotating Head Riveter. From RS PRO, this swivel head riveter is ideal for heavy-duty fastening applications. With this POP riveter, simply insert the rivet into the gun, insert it into the pre-drilled hole, and press the pliers down until the rivet stretches and the rivet stem or pin breaks off. Join materials quickly and efficiently. This pliers-style rivet gun features an adjustable head for tighter rivet tightening and interchangeable nozzles for different rivet sizes. It also comes with a clinch nut and anchor fixing tool. Constructed from carbon steel, this heavy-duty riveter features an ergonomic soft-grip handle for comfort and improved control. It also features a handle lock when the tool is not in use. Features and Benefits Made from chrome steel with hardened steel jaws Can rivet at any angle of 360° Soft-grip rubber handle Applications Also known as a rivet gun, it fastens two workpieces by forcing rivets into a suitable fixture. This particular riveter is called a POP rivet gun and is typically used as a means of fastening thin metal or plastic sheets together. A hand riveter is an ideal tool for: Mechanics Engineers Maintenance Technicians The RS PRO Advantage RS PRO aims to be the go-to brand when you're looking for reliability and value for money. At RS, we have the products you need at great prices. We also carry out a range of tests with our experts at RS to ensure you receive the quality parts you need. When it comes to tools, we understand that versatility and reliability are what you need. That's why manufacturers offer a wide range of mainstay and specialist tools for every application. Perfect for professional electricians, plumbers, builders and DIY enthusiasts. RS PRO is here to support you.
- Sherlock Tang Rivetatribut:
- Size (mm): 1.5-2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- KRISBOW Skeleton Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)atribut:
- Size (inch): 9
- Dimensions (cm): 33.5x18x5.5
- monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)Deskripsi:Since it is air, it can caulk the rivet strongly and crimp a large amount of rivet quickly.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x 2, nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4), replacement jaw x 3 sets, replacement jaw case, replacement jaw busher, spring
- Height (mm): 300
- Air Connection Port: PT1 / 4
- Compatible Materials: For iron, aluminum and stainless steel
- Rivet Diameter Use Range (Ø mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
- Stroke (mm): 14
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)atribut:
- Air Pressure (bar): 6
- Hose size (inch): 1/2
- Kenmaster Glass Sealant Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Deskripsi:- Mempermudah melekatkan lem- Mampu digunakan untuk semua jenis permukaan- Terbuat dari bahan berkualitas- Merupakan alat yang membantu kita dalam mempermudah pekerjaan sehari-hari. Dengan caulking gun, pekerjaan untuk melekatkan suatu bagian pada bagian lain lebih cepat dan lebih mudah- Keunggulan dari caulking gun ini adalah mampu digunakan pada semua jenis permukaanatribut:
- Size (inch): 9
Daftar Harga gun rivet Terbaru October 2026
| STANLEY Hand Riveter Tool & Accessories (Tang Rivet) | Rp509.900 |
| Bullocks Snap Ring Pliers Close Straight (Tang Jepit Snap Ring) | Rp289.900 |
| Makita Cordless Rivet Gun | Rp20.999.900 |
| TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp389.900 |
| TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet) | Rp219.900 |
| BESTIR Hand Riveter Gun (Tang Rivet) | Rp93.900 |
| TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet) | Rp119.900 |
| DEWALT Brushless Riveter Gun | Rp5.699.900 |
| KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik | Rp2.999.900 |
| MILWAUKEE Cordless Riveting Tool (Rivet gun) | Rp4.399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2mP109878094-2.jpg)
/6eP103245230-1.jpg)

/1fP105716051-2.jpg)
/P101003984-2.jpg)
/4cP108900156-1.jpg)
/k4P105678724-3.jpg)


/P103118237-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TEKIRO%20Glass%20Caulking%20Gun%20(Tembakan%20Lem%20Sealant)/hjP111254631-1.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/KRISBOW%20Skeleton%20Caulking%20Gun%20(Tembakan%20Lem%20Sealant)/fhP103636557-2.jpg)
/moP102246816-2.jpg)
/gbP104562587-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/Kenmaster%20Glass%20Sealant%20Caulking%20Gun%20(Tembakan%20Lem%20Sealant)/P102278222-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)